※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
フラットスパンナー FLR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01702198
品番
FLR-130
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
68
寸法H(mm)
115
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
66
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
80
寸法S(mm)
11
寸法S1(mm)
11
寸法d(mm)
51
寸法d1(Φmm)
52
寸法d2(Φmm)
43
寸法h(mm)
87
寸法h1(mm)
43.5
寸法l(mm)
17
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
27
材質
(アイドラーボルト)SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
2060
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート