※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-12-SUS フェノール回転握りステンレス FR-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702426 FR-12-SUS フェノール回転握りステンレス FR-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702426

フェノール回転握りステンレス FR-sus

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702426 品番 FR-12-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM12×P1.75 質量(g)140 寸法d(mm)24 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 寸法l(mm)20 寸法D33 寸法F1.5 寸法L105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01702408
2019-07-27
用途:
マイボートのラットハンドル
釣井造船 様

マイボートのラットハンドルの握りに使用。ねじ山の長さが短かったため、ステンネジ棒を溶接して継ぎ足し取り付け完了。手にフィットし馴染みました。耐久性はこれから見てみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする