※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-32×20 フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所) 01702548 FTK-32×20 フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所) 01702548

フルートノブ FTK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702548 品番 FTK-32×20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)22 寸法L(mm)20 寸法d(Φmm)17 寸法d1(Φmm)21 寸法h(mm)9 寸法h1(mm)0.3 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)鋼材SUM22 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) (ねじ部)黒色 質量(g)23 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする