※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-25-B-SUS フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702706 FTK-25-B-SUS フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702706

フルートノブ FTK-B-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702706 品番 FTK-25-B-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)19 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)15 寸法h(mm)8 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)8 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付長(mm)8 取付部めねじ(段付) 質量(g)8 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする