※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の クランピング冶具
MIYOSHI(小西製作所)の クランピングスクリュー
グラブスクリュー GS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703083
品番
GS-6×30
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
鋼材S45C
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50〜60HRC
寸法M
M6×P1.0
寸法L
30
寸法l(mm)
24
寸法D
4.5
寸法d(mm)
4
寸法l1(mm)
3.5
寸法l2(mm)
2.5
寸法F
1
質量(g)
5
仕様
適用スラストパッド/TP-1-12