※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS-20×100 グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所) 01703205 GS-20×100 グラブスクリュー GS MIYOSHI(小西製作所) 01703205

グラブスクリュー GS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01703205 品番 GS-20×100
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質鋼材S45C 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜・スラストポイント焼入れ硬度50〜60HRC 寸法MM20×P2.5 寸法L100 寸法l(mm)86 寸法D15.5 寸法d(mm)14 寸法l1(mm)8.5 寸法l2(mm)5.5 寸法F3 質量(g)190 仕様適用スラストパッド/TP-1-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする