※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 金型用部品、位置決め部品
MIYOSHI(小西製作所)の プランジャー
MIYOSHI(小西製作所)の ストロークプランジャー
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
仕様
min./max.(N)4/23
注文コード
01703537
品番
HSP-16-20-LS
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
58
寸法d(mm)
8
寸法l(mm)
20
ストローク(mm)
20
仕様
min./max.(N)4/23
材質
(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
57
材質(ボディ)
鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
6
材質(ピン)
鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
ステンレス鋼SUS631J
寸法L
35
寸法d1
13.4
寸法M
M16×P2.0