寸法D(mm)18.3
寸法D1(mm)7.5
寸法H(mm)36.3
寸法H1(mm)51
寸法H2(mm)53.7
寸法R(mm)65
寸法T(mm)12
寸法d(Φmm)14
寸法l(mm)17
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)12
回し半径(mm)65
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数20
色シルバー
質量(g)75〜90
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM8×P1.25