寸法D(mm)18.3
寸法D1(mm)7.5
寸法H(mm)26.3
寸法H1(mm)41
寸法H2(mm)43.7
寸法L(mm)15
寸法R(mm)65
寸法T(mm)12
寸法d(Φmm)14
寸法l(mm)7
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)15
回し半径(mm)65
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数20
色ブラック
質量(g)70〜85
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM8×P1.25