寸法D(mm)22
寸法D1(mm)10
寸法H(mm)33.2
寸法H1(mm)49
寸法H2(mm)53.3
寸法L(mm)20
寸法R(mm)80
寸法T(mm)14
寸法d(Φmm)16
寸法l(mm)10
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)20
回し半径(mm)80
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数22
色ブラック
質量(g)115〜150
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM10×P1.5