寸法D(mm)25.9
寸法D1(mm)12
寸法H(mm)38.3
寸法H1(mm)59
寸法H2(mm)64.5
寸法L(mm)40
寸法R(mm)95
寸法T(mm)17
寸法d(Φmm)19
寸法l(mm)10
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)40
回し半径(mm)95
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数24
色ブラック
質量(g)190〜250
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM12×P1.75