※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR-16×30-O クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01708866 KR-16×30-O クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01708866

クランプレバー(おねじ) KR

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)30 注文コード01708866 品番KR-16×30-O
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は取付穴径・取付長など230種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)30.3 寸法D1(mm)14 寸法H(mm)45.2 寸法H1(mm)69 寸法H2(mm)74.8 寸法L(mm)30 寸法R(mm)110 寸法T(mm)23 寸法d(Φmm)23 寸法l(mm)11.5 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)30 回し半径(mm)110 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数26 オレンジ 質量(g)290〜400 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM16×P2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01708123
2018-06-29
用途:
クランプレバーの代替として
サービス業

マンフロットの035に使いました。
角度調整が出来て丈夫なものを探していてこれにしました。
しっかり止める時は良いのですが、緩めるとレバーが重さでIの字方向に向きます。
元々のはプラだったので、プラ製でも良かった気もします。
剛性は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする