寸法D(mm)30.3
寸法D1(mm)14
寸法H(mm)45.2
寸法H1(mm)69
寸法H2(mm)74.8
寸法L(mm)40
寸法R(mm)110
寸法T(mm)23
寸法d(Φmm)23
寸法l(mm)11.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)40
回し半径(mm)110
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数26
色ブラック
質量(g)290〜400
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
寸法MM16×P2.0