ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)10 注文コード01711404 品番KRS-4×10-B
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は取付穴径・取付長など230種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM4×P0.7 歯数16 ブラック 質量(g)26〜33 寸法L(mm)10 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)23.3 回し半径(mm)40 寸法D(mm)14 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法D1(mm)7.5 寸法l(mm)5 寸法T(mm)9 寸法d(Φmm)10 寸法H1(mm)31 取付部おねじ 寸法R(mm)40 寸法H2(mm)33.2 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする