※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
10
注文コード
01711422
品番
KRS-4×10-R
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M4×P0.7
歯数
16
色
レッド
質量(g)
26〜33
寸法L(mm)
10
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
23.3
回し半径(mm)
40
寸法D(mm)
14
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法D1(mm)
7.5
寸法l(mm)
5
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法H1(mm)
31
取付部
おねじ
寸法R(mm)
40
寸法H2(mm)
33.2
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)
10
取付穴径(mm)
M4