寸法MM6×P1.0
歯数16
色ブラック
質量(g)30〜35
寸法L(mm)15
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)23.3
回し半径(mm)40
寸法D(mm)14
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法D1(mm)7.5
寸法l(mm)5
寸法T(mm)9
寸法d(Φmm)10
寸法H1(mm)31
取付部おねじ
寸法R(mm)40
寸法H2(mm)33.2
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)15
取付穴径(mm)M6