※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
25
注文コード
01713172
品番
KRS-12×25-R
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M12×P1.75
歯数
24
色
レッド
質量(g)
190〜250
寸法L(mm)
25
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
38.3
回し半径(mm)
95
寸法D(mm)
25.9
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法D1(mm)
12
寸法l(mm)
10
寸法T(mm)
17
寸法d(Φmm)
19
寸法H1(mm)
59
取付部
おねじ
寸法R(mm)
95
寸法H2(mm)
64.5
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)
25
取付穴径(mm)
M12