※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRS-8H×20-O ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01714816 KRS-8H×20-O ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01714816

ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 注文コード01714816 品番KRS-8H×20-O
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は取付穴径・取付長など230種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM8×P1.25 歯数20 オレンジ 質量(g)75〜90 寸法L(mm)20 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 寸法H(mm)36.3 回し半径(mm)65 寸法D(mm)18.3 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法D1(mm)7.5 寸法l(mm)17 寸法T(mm)12 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)51 取付部おねじ 寸法R(mm)65 寸法H2(mm)53.7 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする