寸法MM10×P1.5
歯数22
色ブラック
質量(g)120〜150
寸法L(mm)60
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)43.2
回し半径(mm)80
寸法D(mm)22
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法D1(mm)10
寸法l(mm)20
寸法T(mm)14
寸法d(Φmm)16
寸法H1(mm)59
取付部おねじ
寸法R(mm)80
寸法H2(mm)63.3
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)60
取付穴径(mm)M10