寸法MM12×P1.75
歯数24
色ブラック
質量(g)200〜270
寸法L(mm)30
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法H(mm)49.8
回し半径(mm)95
寸法D(mm)25.9
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法D1(mm)12
寸法l(mm)21.5
寸法T(mm)17
寸法d(Φmm)19
寸法H1(mm)71
取付部おねじ
寸法R(mm)95
寸法H2(mm)76
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M12