曜日別特売
KRS-16H×30-R ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01715778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRS-16H×30-R ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01715778
KRS-16H×30-R ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所) 01715778

ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01715778品番KRS-16H×30-R
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法MM16×P2.0歯数26レッド質量(g)320~420寸法L(mm)30形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー寸法H(mm)59.7回し半径(mm)110寸法D(mm)30.3表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法D1(mm)14寸法l(mm)26寸法T(mm)23寸法d(Φmm)23寸法H1(mm)84取付部おねじ寸法R(mm)110寸法H2(mm)89.3材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付長(mm)30取付穴径(mm)M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする