※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
ロッキングレバー L
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716164
品番
L-50-T
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
37.5
寸法H1(mm)
55
寸法R(mm)
50
寸法S(mm)
8
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
-
寸法h(mm)
25
寸法l2(mm)
20
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
50
材質(本体)
鋼材SUM22
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
質量(g)
140
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22
寸法M
M10×P1.5