※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
ロッキングレバー L
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716173
品番
L-75-C
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
30
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
45
寸法H1(mm)
72
寸法R(mm)
75
寸法S(mm)
10
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
-
寸法h(mm)
30
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ5
取付長(mm)
6
回し半径(mm)
75
材質(本体)
鋼材SUM22
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
質量(g)
280
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22