※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8802-23 コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所) 01717022 M8802-23 コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所) 01717022

コントロールノブ M8802

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01717022 品番 M8802-23
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法D(Φmm)23 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)12.3 寸法d(Φmm)6.1 寸法h(mm)3 寸法h1(mm)6 寸法l(mm)10 ねじの呼びM4 材質(本体)アルミニウム 材質(取付部)アルミニウム 取付長(mm)10 取付部センター穴 質量(g)12 種類丸形 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする