※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の つまみ
コントロールノブ M8802
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01717047
品番
M8802-45
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
45
寸法D1(Φmm)
38
寸法H(mm)
25
寸法d(Φmm)
6.1
寸法h(mm)
3
寸法h1(mm)
9
寸法l(mm)
18
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミニウム
材質(取付部)
アルミニウム
取付長(mm)
18
取付部
センター穴
質量(g)
90
種類
丸形
寸法M
M4×P0.7