※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の つまみ
コントロールノブ M8802
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01717056
品番
M8802-50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
40
寸法H(mm)
27
寸法d(Φmm)
6.1
寸法h(mm)
3
寸法h1(mm)
10
寸法l(mm)
20
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミニウム
材質(取付部)
アルミニウム
取付長(mm)
20
取付部
センター穴
質量(g)
125
種類
丸形
寸法M
M4×P0.7