※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCR-6×40-B ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所) 01717914 MCR-6×40-B ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所) 01717914

ミニクランプレバー MCR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)40 注文コード01717914 品番MCR-6×40-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は取付穴径・取付長など63種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)40 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M6 取付長(mm)40 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイキャスト ブラック 質量(g)32〜38 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする