※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の Tハンドル
三ツ玉ハンドル MH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01719043
品番
MH-40
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
16
寸法a(mm)
10
寸法b(mm)
12
材質
鋼材SUM22
質量(g)
115
表面処理
クロムメッキ
寸法D
24
寸法R
40
寸法H
20
寸法d1
5