曜日別特売
MRSSM-5×50 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRSSM-5×50 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719454
MRSSM-5×50 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719454

オールステンレスミラークランプレバー MRSS

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付長(mm)50注文コード01719454品番MRSSM-5×50
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)13.4寸法H1(mm)32寸法H2(mm)36寸法L(mm)50寸法R(mm)30寸法S(mm)8寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)50回し半径(mm)30材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数16質量(g)30~38表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01719752
2023-11-14
用途: スライドシャフトの固定
サービス業

狭い場所で工具が使いにくい、力が入り辛い為とても効率よく、確実に作業ができる。又、水がかかる場所の為、オールステンレス仕様で安心して使用出来る。

対象商品 : 01720468
2020-05-22
用途: ピザ窯

高温扉に使っていますがまったく問題なく安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする