曜日別特売
MRSS-8×40 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRSS-8×40 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719786
MRSS-8×40 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719786

オールステンレスミラークランプレバー MRSS

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8取付長(mm)40注文コード01719786品番MRSS-8×40
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法D(mm)17.4寸法H1(mm)44寸法H2(mm)48寸法L(mm)40寸法R(mm)65寸法S(mm)10寸法T(mm)12寸法d(Φmm)14寸法l(mm)5.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)65材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数20質量(g)110~120表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01719752
2023-11-14
用途: スライドシャフトの固定
サービス業

狭い場所で工具が使いにくい、力が入り辛い為とても効率よく、確実に作業ができる。又、水がかかる場所の為、オールステンレス仕様で安心して使用出来る。

対象商品 : 01720468
2020-05-22
用途: ピザ窯

高温扉に使っていますがまったく問題なく安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする