※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRSS-10×30 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719838 MRSS-10×30 オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所) 01719838

オールステンレスミラークランプレバー MRSS

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)30 注文コード01719838 品番MRSS-10×30
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は取付穴径・取付長など134種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)20 寸法H1(mm)57 寸法H2(mm)61 寸法L(mm)30 寸法R(mm)80 寸法S(mm)12 寸法T(mm)14 寸法d(Φmm)16 寸法l(mm)10 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)30 回し半径(mm)80 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数22 質量(g)200〜230 表面処理(レバー部)鏡面研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01719752
2023-11-14
用途:
スライドシャフトの固定
サービス業

狭い場所で工具が使いにくい、力が入り辛い為とても効率よく、確実に作業ができる。又、水がかかる場所の為、オールステンレス仕様で安心して使用出来る。

対象商品:
01720468
2020-05-22
用途:
ピザ窯

高温扉に使っていますがまったく問題なく安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする