※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
ミニステンレス回転握り MSSR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01720678
品番
MSSR-6
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
11
寸法l(mm)
7
寸法l1(mm)
7
材質
ステンレスSUS303
質量(g)
26
寸法D
13
寸法F
8
寸法L
23
寸法M
M6×P1.0