※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-10NT-R プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所) 01722333 PC-10NT-R プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所) 01722333

プッシュオフクランプレバー PC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付部めねじ貫通穴 取付長(mm)14 注文コード01722333 品番PC-10NT-R
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は取付穴径・取付部・取付長など480種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM10×P1.5 歯数30 レッド 質量(g)115〜150 寸法H(mm)27.5 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法t(mm)14 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)23 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法l(mm)5 寸法T(mm)33 寸法d(Φmm)13.8 寸法H1(mm)37.5 取付部めねじ貫通穴 寸法R(mm)80 寸法H2(mm)33.5 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする