プッシュオフクランプレバー PC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付部めねじ貫通穴 取付長(mm)17 注文コード01722647 品番PC-12HNT-O
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付穴径・取付部・取付長など480種類から選べます 他の種類を見る
寸法MM12×P1.75 歯数30 オレンジ 質量(g)190〜250 寸法H(mm)43 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)90 寸法t(mm)17 寸法S(mm)14 寸法D(Φmm)27 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 寸法l(mm)17 寸法T(mm)45 寸法d(Φmm)16 寸法H1(mm)54 取付部めねじ貫通穴 寸法R(mm)90 寸法H2(mm)49 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする