寸法MM16×P2.0
歯数30
色オレンジ
質量(g)290〜400
寸法H(mm)51.5
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)110
寸法t(mm)23
寸法S(mm)16
寸法D(Φmm)32
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)20
寸法T(mm)66
寸法d(Φmm)20
寸法H1(mm)66
取付部めねじ貫通穴
寸法R(mm)110
寸法H2(mm)61
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)23
取付穴径(mm)M16