寸法MM4×P0.7
歯数24
色ブラック
質量(g)28〜35
寸法H(mm)31
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法L(mm)15
回し半径(mm)45
寸法t(mm)9
寸法S(mm)9
寸法D(Φmm)17
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)14
寸法T(mm)36
寸法d(Φmm)9.1
寸法H1(mm)36
取付部おねじ
寸法R(mm)45
寸法H2(mm)32
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)15
取付穴径(mm)M4