寸法MM12×P1.75
歯数30
色ブラック
質量(g)190〜250
寸法H(mm)43
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
種類クランプレバー
寸法L(mm)30
回し半径(mm)90
寸法t(mm)17
寸法S(mm)14
寸法D(Φmm)27
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
寸法l(mm)17
寸法T(mm)45
寸法d(Φmm)16
寸法H1(mm)54
取付部おねじ
寸法R(mm)90
寸法H2(mm)49
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M12