※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS-10NT-B プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所) 01729272 PCS-10NT-B プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所) 01729272

プッシュオフクランプレバー PCS

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付部めねじ貫通穴 取付長(mm)14 注文コード01729272 品番PCS-10NT-B
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は取付穴径・取付部・取付長など476種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)23 寸法H(mm)27.5 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)33.5 寸法R(mm)80 寸法S(mm)12 寸法T(mm)33 寸法d(Φmm)13.8 寸法l(mm)5 寸法t(mm)14 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ貫通穴 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)14 回し半径(mm)80 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 歯数30 ブラック 質量(g)115〜150 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM10×P1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01729263
2023-10-30
用途:
チョウネジだと締め切れなかったのでクランパーに変えました
サービス業

ほぼ満足ですが、ネジシャフトが長いため貫通を選びましたが、確かに貫通してますがネジ自体は止まってしまい貫通しませんでした
余分ねじ山をカットして使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする