寸法D(Φmm)20
寸法H(mm)34.5
寸法H1(mm)43
寸法H2(mm)39
寸法L(mm)40
寸法R(mm)65
寸法S(mm)10
寸法T(mm)40
寸法d(Φmm)11.6
寸法l(mm)14.5
寸法t(mm)12
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)40
回し半径(mm)65
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数30
色ブラック
質量(g)70〜85
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM8×P1.25