寸法D(Φmm)23
寸法H(mm)37.5
寸法H1(mm)47.5
寸法H2(mm)43.5
寸法L(mm)20
寸法R(mm)80
寸法S(mm)12
寸法T(mm)43
寸法d(Φmm)13.8
寸法l(mm)15
寸法t(mm)14
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)20
回し半径(mm)80
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数30
色ブラック
質量(g)115〜150
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM10×P1.5