寸法D(Φmm)27
寸法H(mm)43
寸法H1(mm)54
寸法H2(mm)49
寸法L(mm)50
寸法R(mm)90
寸法S(mm)14
寸法T(mm)45
寸法d(Φmm)16
寸法l(mm)17
寸法t(mm)17
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)50
回し半径(mm)90
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
歯数30
色ブラック
質量(g)190〜250
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法MM12×P1.75