※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSS-8×30 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735992 PCSS-8×30 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735992

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付部おねじ 取付長(mm)30 注文コード01735992 品番PCSS-8×30
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は取付穴径・取付部・取付長など120種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)24.5 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)29 寸法L(mm)30 寸法R(mm)65 寸法S(mm)10 寸法T(mm)30 寸法d(Φmm)11.6 寸法l(mm)4.5 寸法t(mm)12 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)30 回し半径(mm)65 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数30 質量(g)70〜85 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする