※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSS-12H×50 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01736595 PCSS-12H×50 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01736595

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 取付部おねじ 取付長(mm)50 注文コード01736595 品番PCSS-12H×50
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は取付穴径・取付部・取付長など120種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)27 寸法H(mm)43 寸法H1(mm)54 寸法H2(mm)49 寸法L(mm)50 寸法R(mm)90 寸法S(mm)14 寸法T(mm)45 寸法d(Φmm)16 寸法l(mm)17 寸法t(mm)17 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 回し半径(mm)90 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 歯数30 質量(g)190〜250 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB 寸法MM12×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする