※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
パネルハンドル(めねじ) PHPF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01737882
品番
PHPF-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
10
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(g)
104
寸法D
120
寸法H
40
付属品
ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理
バフ研磨
寸法L
130
寸法M
M6×P1.0
注意
※座金は、含まれておりません。必要な座金の品番は、取手とは別に選定して下さい。2個必要です。