※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PK-40-R-SUS エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738284 PK-40-R-SUS エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所) 01738284

エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738284 品番 PK-40-R-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 質量(g)24 種類多角形 寸法H(mm)25 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 寸法h1(mm)11 寸法d2(Φmm)8 取付部リーマー穴 寸法h(mm)13 寸法l1(mm)16 色(本体)黒色 取付長(mm)16 材質(取付部)ステンレスSUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする