※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSK-70PA シックスロブノブ PSK-PA MIYOSHI(小西製作所) 01738695 PSK-70PA シックスロブノブ PSK-PA MIYOSHI(小西製作所) 01738695

シックスロブノブ PSK-PA

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01738695 品番 PSK-70PA
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法D(Φmm)70 寸法H(mm)33 寸法L(mm)25 寸法d(Φmm)30 寸法d1(Φmm)29 寸法h(mm)15 寸法h1(mm)18 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部その他 材質(ボス)鋼材SUM22 (ボス)黒色 質量(g)190 種類多角形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01738677
2020-01-14
用途:
操作用ノブ
製造業

結局デザイン性の高いノブがなかなか無い。そんな中でもコレはかなりマシな方だと思います。
フェノール版は廃盤になるみたいですが、ポリアミド版はまだまだ手に入る様です。
最初から穴が空いてないのも拡張性高くて助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする