※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSK-40 クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所) 01739002 QSK-40 クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所) 01739002

クイックスターノブ QSK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739002 品番 QSK-40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)A≧24 寸法C(mm)8.4 寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)26 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)13 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)26 取付部その他 質量(g)31 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする