※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG-50-N-SUS 回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所) 01739176 RG-50-N-SUS 回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所) 01739176

回転グリップステンレス RG-N-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739176 品番 RG-50-N-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 寸法MM6×P1.0 質量(g)35 寸法d(mm)17 寸法l(mm)13 寸法D21 使用温度(℃)max80 min0 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 寸法F3 寸法L50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする