平型ハンドル車 S-N(握りネジ付)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01739413 品番 S-125-N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類平型 適合ハンドルAS-16、C-16 質量(kg)0.81 寸法d(mm)35 寸法l(mm)12 寸法h(mm)16 材質鋳鉄FC200 表面処理クロムメッキ スポーク数3 寸法D125 寸法R51 寸法H29 寸法L29 寸法MM6×P1.0
注意
※ハンドルは、付属しておりません。
(別途、適合ハンドルをお買い求めください。銅製握り:AS、銅製回転握り:C)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01739395
2024-06-23
用途:
加工機のハンドルの交換
製造業

ボスの加工は自ら行わなければならないので、バリエーションの中にめっきなしNOものがあると良いと思います

対象商品:
01739395
2019-08-22
用途:
部品加工時(万力の締め付け)
製造業

写真と現品を同じにしてほしい、写真ではレバーが付いているのに現品は無し、間違い安い。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
01739395
2019-08-19
用途:
部品加工次
製造業

写真付きでレバーがついているのに現品は付いていない。まぎらわしい
レバーが付かないのであれば写真もレバー無しにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする