※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAH-80-R-N 小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所) 01739623 SAH-80-R-N 小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所) 01739623

小型アルミハンドル車 SAH-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D80 注文コード01739623 品番SAH-80-R-N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法Dなど7種類から選べます 他の種類を見る
種類ローレット 材質アルミニウム56SB-H34 質量(g)260 寸法d(mm)35 表面処理黒色アルマイト塗装 寸法l(mm)28 寸法d2(mm)16 寸法h(mm)15 寸法D80 寸法R30 寸法H40 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする